Tenditore asta di spinta con impugnatura arancione

Codice art.: 557390
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 557390
EAN / GTIN 4020772008468
Codice del produttore 557390
Numero-L L30090 657
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Tenditore dell’asta di spinta con impugnatura arancione, senza piede angolato. Morsetti di compressione e tensione.
(L’asta di comando e la leva manuale funzionano contemporaneamente). Guida asta di punteria lunga con filettatura di fissaggio e dado. Zincato e passivato. Rivetti in acciaio inox che funzionano in boccole temprate per le misure 2 e 3. Parti della leva e asta di comando in acciaio temprato. I punti di supporto sono ingrassati. Tenditore asta di spinta con filettatura anteriore per l’installazione diretta su pareti in lamiera o in impianti di fissaggio. impugnatura ergonomico e resistente all’olio con ampio poggiapolsi e componente morbido.
Completo di vite a pressione zincata temprata
n. art. 6880.

Proprietà:

  • Dimensione: 1
  • F1: 1,0 kN
  • F2: 1,0 kN
  • Vite di pressione: M 4x20
  • peso: 100 g
  • Dimensione: 1
  • A: 8,0
  • B min: 17,5
  • B max: 37,5
  • E: 20
  • H1: 45,5
  • Corsa: 20
  • HW min: 12
  • HW max: 20
  • L1: 91,0
  • L2: 16
  • L3: 74
  • M2: M12x1,5
  • N: 19