• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Upínač s tlačnou tyčí s oranžovou rukojeťí

Artiklové číslo: 557390
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 557390
EAN / GTIN 4020772008468
Číslo výrobce 557390
L-číslo L30090 657
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Opis:

Push-rod tensioner with orange handle, without angular foot. Compression and tension clamps.
(Push rod and hand lever running at the same time). Long push rod guide with fastening thread and nut. Galvanized and passivated. Stainless steel rivets that run in case-hardened bushings for size 2 and 3. Lever parts and push rod made of tempered steel. Bearing points are greased. Push rod tensioner with front thread for direct installation in sheet metal walls or in fixtures. Ergonomic, oil-resistant handle with large palm rest and soft component.
Complete with tempered, zinc-plated push-on screw
No. 6880.

Cecha szcz.:

  • Size: 1
  • F1: 1.0 kN
  • F2: 1.0 kN
  • Contact screw: M 4x20
  • Weight: 100 g
  • Size: 1
  • A: 8.0
  • B min: 17.5
  • B max.: 37.5
  • E: 20
  • H1: 45.5
  • Stroke: 20
  • HW min.: 12
  • HW max.: 20
  • L1: 91.0
  • L2: 16
  • L3: 74
  • M2: M12x1.5
  • N: 19

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Brožury

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formuláře

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Reklamní akce

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku