Schubstangenspanner mit orangefarbenem Handgriff

Artikel-Nr.: 557390
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 557390
EAN / GTIN 4020772008468
Herstellernummer 557390
L-Nummer L30090 657
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Schubstangenspanner mit orangefarbenem Handgriff, ohne Winkelfuß. Druck- und Zugspanner.
(Schubstange und Handhebel gleichlaufend). Lange Schubstangenführung mit Befestigungsgewinde und Mutter. Verzinkt und passiviert. Niete aus nicht rostendem Stahl, die bei Größe 2 und 3 in einsatzgehärteten Lagerbuchsen laufen. Hebelteile und Schubstange aus Vergütungsstahl. Lagerstellen gefettet. Schubstangenspanner mit stirnseitigem Gewinde für den direkten Einbau in Blechwänden oder in Vorrichtungen. Ergonomischer, ölbeständiger Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente.
Komplett mit vergüteter, verzinkter Andrückschraube
Nr. 6880.

Merkmal:

  • Größe: 1
  • F1: 1,0 kN
  • F2: 1,0 kN
  • Andrückschraube: M 4x20
  • Gewicht: 100 g
  • Größe: 1
  • A: 8,0
  • B min.: 17,5
  • B max.: 37,5
  • E: 20
  • H1: 45,5
  • Hub: 20
  • HW min.: 12
  • HW max.: 20
  • L1: 91,0
  • L2: 16
  • L3: 74
  • M2: M12x1,5
  • N: 19