• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Morsetto orizzontale con impugnatura giallo

Codice art.: 557275
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 557275
EAN / GTIN 4020772007560
Codice del produttore 557275
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Morsetto orizzontale con impugnatura giallo, con braccio di tenuta aperto e piede orizzontale.
acciaio inox, lucidato. I rivetti di dimensioni da 2 a 5 si inseriscono nelle boccole dei cuscinetti. I punti di supporto sono ingrassati.
impugnatura ergonomico e resistente all’olio con ampio poggiapolsi e componente morbido. Protezione contro le perdite della vite di bloccaggio all’estremità del braccio di tensionamento.
Completo di vite di serraggio antiruggine N. 6890NI.
Adatto anche per l’industria alimentare.

Proprietà:

  • Dimensione: 1
  • F1: 0,80 kN
  • F2: 1,1 kN
  • Vite di pressione: M5x30
  • peso: 105 g
  • Dimensione: 1
  • A: 5
  • B: 42
  • C: 13,3-14,7
  • D: 5,2
  • D1: -
  • E: 18,6
  • F: 8
  • H: 19,0
  • H1: 30,0
  • H2: 49
  • HW min: -4,0
  • HW max: 2,0
  • I: 10,0
  • K: 5,50
  • L: -
  • L1: 120
  • M: 18,0-21,5
  • M1: -
  • N: 34,0
  • P: 34,0
  • α: 90°