• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Horizontální upínka se žlutou rukojeťí

Artiklové číslo: 557275
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 557275
EAN / GTIN 4020772007560
Číslo výrobce 557275
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Horizontální upínka se žlutou rukojeťí, s otevřeným přídržným ramenem a vodorovnou nohou.
Nerezová ocel ocel, leštěná. Nýty ve velikostech 2 až 5 jsou v ložiskových pouzdru. Ložiskové body jsou namazané.
Ergonomický, olejum odolný rukojeťí s velkou opěrkou dlaně a měkkou součástí. Ochrana proti ztrátě upínacího šroubu na konci napínacího ramene.
Kompletní s nerezavějícími upínacími šrouby č. 6890NI.
Vhodné i pro potravinářský průmysl.

Charakteristika:

  • Velikost: 1
  • F1: 0,80 kN
  • F2: 1,1 kN
  • Upínací šroub: M5x30
  • hmotnost: 105 g
  • Velikost: 1
  • A: 5
  • Š: 42
  • C: 13,3-14,7
  • D: 5,2
  • D1: -
  • E: 18,6
  • F: 8
  • H: 19,0
  • H1: 30,0
  • H2: 49
  • HW min: -4,0
  • HW max: 2,0
  • I: 10,0
  • K: 5,50
  • L: -
  • L1: 120
  • M: 18,0-21,5
  • M1: -
  • N: 34,0
  • P: 34,0
  • α: 90°