• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

Waagrechtspanner mit gelbem Handgriff

Artikel-Nr.: 557275
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer 557275
EAN / GTIN 4020772007560
Herstellernummer 557275
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Waagrechtspanner mit gelbem Handgriff, mit offenem Haltearm und waagrechtem Fuß.
Nicht rostender Stahl, poliert. Niete bei den Größen 2 bis 5 in Lagerbuchsen laufend. Lagerstellen gefettet.
Ergonomischer, ölbeständiger Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente. Verliersicherung für die Andrückschraube am Spannarm-Ende.
Komplett mit nicht rostender Andrückschraube Nr. 6890NI.
Auch für die Lebensmittelindustrie geeignet.

Merkmal:

  • Größe: 1
  • F1: 0,80 kN
  • F2: 1,1 kN
  • Andrückschraube: M5x30
  • Gewicht: 105 g
  • Größe: 1
  • A: 5
  • B: 42
  • C: 13,3-14,7
  • D: 5,2
  • D1: -
  • E: 18,6
  • F: 8
  • H: 19,0
  • H1: 30,0
  • H2: 49
  • HW min.: -4,0
  • HW max.: 2,0
  • I: 10,0
  • K: 5,50
  • L: -
  • L1: 120
  • M: 18,0-21,5
  • M1: -
  • N: 34,0
  • P: 34,0
  • α: 90°