{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Con sede | sì | |
| Lunghezza nominale L | 43 mm | |
| Misura del filetto d1 | M12 | |
| Esecuzione | Con tassello di spinta | |
| Profilo di azionamento | esagono incassato | |
| Unità apertura | sistema metrico | |
| Larghezza della chiave s | 6 mm | |
| Superficie | es. brunita | |
| Esecuzione codolo | Vollgewinde | |
| Contenuto | parte singola | |
| Tipo di prodotto | Vite non specificata | |
| Tipo di filettatura | M | |
| Materiale | acciaio |
| Codice articolo | 556408 | |
| EAN / GTIN | 4020772009267 | |
| Codice del produttore | 556408 | |
| Numero-L | L30090 746 | |
| Produttore/persona responsabile | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |