• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kugeldruckschraube

Artikel-Nr.: 556408
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Z kołnierzem tak
Długość nominalna L 43 mm
Rozmiar gwintu d1 M12
Wersja Z elementem dociskowym
Profil czopu lub gniazda wejściowego stempel sześciokątny
Jednostka rozwartości klucza wymiar metryczny
Rozmiar klucza s 6 mm
Powierzchnia wersja czerniona
Wersja chwytowa Vollgewinde
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Śruba nieokreślona
Rodzaj gwintu M
Materiał stal

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 556408
EAN / GTIN 4020772009267
Herstellernummer 556408
L-Nummer L30090 746
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Descripción:

Tornillo de bola, acero templado, bruñido.

Característica:

  • Tamaño: 22
  • M1: M12
  • L: 43
  • Anchura llave: 6
  • Peso: 30 g