Șurub de presiune cu bilă

Cod articol.: 556408
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cu manşon ja
Lungime nominală L 43 mm
Dimensiunea filetului d1 M12
Execuție Cu piesă de presiune
Profil de antrenare locaş hexagonal
Unitate lățim cheie metric
Deschidere cheie s 6 mm
Suprafaţă brunat
Modelul coadăi Vollgewinde
Cuprins o singură parte
Tip produs Șurub nespecificat
Tip de filet M
Material oțel

Identificare și clasificare

Cod articol 556408
EAN / GTIN 4020772009267
Număr producător 556408
L-Număr L30090 746
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

Șurub cu bilă, oțel călit, lustruit.

Caracteristică:

  • Dimensiuni: 22
  • M1: M12
  • L: 43
  • SW: 6
  • greutate: 30 g