RCMT 1606M0-SR IC8150 Inserti tondi con spoglia positiva a 7° per profilatura su un'ampia gamma di materiali

Codice art.: 5550394
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie ISOTURN
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 5550394
EAN / GTIN 7291075218879
Codice del produttore 5550394
Numero-L L23950 956

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Tornitura, Tipo di Formatruciolo SR, Diametro inscritto (IC) 16 mm, Spessore inserto (S) 6.35 mm

Proprietà:

  • Tipo di Formatruciolo SR
  • Clearance Angle Major (AN) 7 Degrees
  • Massima profondità di taglio (APMX) 8 mm
  • Diametro foro di serraggio (D1) 5.5 mm
  • Diametro inscritto (IC) 16 mm
  • Spessore inserto (S) 6.35 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.6 mm/rev
  • Min D.O.C. 2 mm
  • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.4 mm/rev

Prodotti correlati

Portautensili