SRDCN 3225P-16 Utensili con fissaggio a vite, per Inserti tondi a 7°

Codice art.: 3600924
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 3600924
EAN / GTIN 7291075074116
Codice del produttore 3600924
Numero-L L23990 1994

Descrizione

Descrizione:

Utensili con Inserti per Tornitura Generale, Functional Length (LF) 170 mm, Head Length (LH) 50 mm

Proprietà:

  • Cutting Direction (HAND) Neutral
  • Functional Length (LF) 170 mm
  • Functional Width (WF) 12.5 mm
  • Head Length (LH) 50 mm
  • Diametro inscritto (IC) 16 mm
  • Master Insert Identification (MIID) RCMT 1606MO
  • Angolo di spoglia assiale (GAMP) 0 Degrees
  • Angolo di spoglia radiale (GAMF) 0 Degrees
  • Altezza stelo (H) 32 mm
  • Profondità stelo (B) 25 mm