• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

RCMT 1606M0-SR IC8150 Plaquitas Redondas, Incidencia Positiva 7º, para Perfilado Medio en una Amplia Gama de Materiales.

Número de artículo: 5550394
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie ISOTURN
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5550394
EAN / GTIN 7291075218879
Número del fabricante 5550394
Número L L23950 956

Descripción

Descripción:

Insertos intercambiables de torneado, Tipo de rompevirutas SR, Diámetro del círculo inscrito (IC) 16 mm, Espesor de la plaquita (S) 6.35 mm

Característica:

  • Tipo de rompevirutas SR
  • Ángulo de incidencia principal (AN) 7 Degrees
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 8 mm
  • Diámetro del agujero de fijación (D1) 5.5 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 16 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 6.35 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.6 mm/rev
  • Min D.O.C. 2 mm
  • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.4 mm/rev

Productos adecuados

Soporte para herramientas