• Gentili clienti, a causa di lavori di manutenzione, sabato 13 dicembre l'eShop non sarà disponibile. Ci scusiamo per gli eventuali disagi causati.
  • Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Platorello in gomma con chiusura a strappo, ⌀ Esterno: 18mm

Codice art.: 553995 18
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    15,32 € / 1 Articolo
  • da 10 Articolo
    12,77 € / 1 Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
307 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Esterno (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Materiale: Gomma

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale Gomma
⌀ Esterno 18 mm
Attacco lato utensile Chiusura a strappo
⌀ Gambo 3 mm
Numero massimo giri 20.000 min-1
Tipo di prodotto Platorello di supporto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 553995 18
EAN / GTIN 4027497023769
Codice del produttore A250401830001
Produttore/persona responsabile LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 ENGELSKIRCHEN, Deutschland, www.lukas-erzett.de

Descrizione

Esecuzione:

Platorello in gomma gambo di ⌀ 3 mm. Dorso con chiusura a strappo e gancio in acciaio per una tenuta ottimale.