Set di 5 dischi di lucidatura diamantati CaraFin D151 µm

Codice art.: 553980 D151
Imposta il prezzo 5 Articolo (5,69 € / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
23 pezzi in magazzino
  • Sigla materiale abrasivo: D

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie CaraFin
Sigla materiale abrasivo D
⌀ Disco 22 mm
Velocità consigliata 2.000 min-1
Tipo di lucidatura Lucidatura preliminare
Colore rosa
Tipo di prodotto Disco di lucidatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 553980 D151
EAN / GTIN 4062406300043

Tabella dati

Al/Mg
 
Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
Acciaio < 67 HRC
 
Metallo duro (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Alluminio, CFRP
 
Vernice
 
Uni
 
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Utensili di lucidatura diamantati CaraFin con diamante monocristallino su un lato. Le grane a legante diamantato offrono un grado di rendimento notevolmente maggiore rispetto alle grane diamantate presenti nelle paste per lucidatura.
Morbida base in PU per consentire una lavorazione precisa.

Vantaggi:

Non ci sono tempi accessori per la preparazione e la pulizia come nelle paste diamantate. Adattamento ottimale ai contorni.

Uso:

Lavori di lucidatura con il massimo livello di flessibilità e di adattamento ai contorni senza l’utilizzo di paste per lucidatura.
Per l’utilizzo in combinazione con i sistemi di microsmerigliatura n. art. 078140 e 078150. Numero di giri consigliato 2000 min-1.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Grana (µm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello