CaraFin Diamant polerskivor set 5 delar D151 µm

Art-nr: 553980 D151
Ange pris 5 st. (SEK 70,72 / 1 st.)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
23 styck i lager
  • Slipmedlets beteckning: D

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie CaraFin
Slipmedlets beteckning D
skiv-⌀ 22 mm
rekommenderat varvtal 2 000 min-1
polersteg Förpolering
Färg rosa
Produktslag Polerskiva

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 553980 D151
EAN/GTIN 4062406300043

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
Hårdmetall (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, glasfiberarmerad plast
 
Lacker
 
Uni
 
vått maximal
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

CaraFin Diamant polerverktyg ensidigt belagda med monokristallin diamant. De bundna diamantkornen ger en klart högre utnyttjandegrad jämfört med lösa diamantkorn i polerpastor.
Mjukt PU-underlägg för konturtrogen bearbetning.

Fördel:

Spilltider för förberedelse och rengöring som vid diamantpastor bortfaller. Optimal anpassning till konturer.

Användningsdata:

Poleringsarbeten med hög flexibilitet och anpassning till konturer utan polerpastor.
Idealisk för användning i kombination med mikroslipsystemen nr 078140 och 078150. Rekommenderat varvtal 2000 min-1.
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
    Kornstorlek (µm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen