Jeu de 5 disques de polissage diamantés CaraFin, ⌀ 22 mm, Grain: D151µm

Réf.: 553980 D151
Fixer le prix 5 unités (6,14 € / 1 unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
293 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Grain (µm) Fixer le prix 5 unités (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Abrasif diamant (D)
Diamètre 22 mm
Grain 151
Degré de finesse type grossier
Etape de polissage prépolissage
Degré de dureté type souple
Couleur rose
Vitesse de rotation recommandée 2 000 min-1
Forme Plate
Série CaraFin
Abréviation de l’abrasif D
Nombre de pièces 5
Liant propriété galvanique
Type de produit disques de polissage

Identification et classification

Référence article 553980 D151
EAN / GTIN 4062406300043
Réf. fabricant 553980 D151
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
Carbure (HM)
 
INOX
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 
CuZn
 
Plastique, PRFV
 
Peinture
 
Uni
 
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Outils de polissage diamantés CaraFin avec une face à revêtement de diamant monocristallin. Les grains de diamant liés procurent une plus grande efficacité en comparaison avec les grains épars des pâtes à polir.
Support en PU doux pour un traitement précis des contours.

Avantage(s):

Évite les temps improductifs dus à la préparation et au nettoyage, comme dans le cas des pâtes diamant. Adaptation optimale aux contours.

Utilisation:

Travaux de polissage avec une flexibilité et une adaptation élevées aux contours sans pâtes à polir.
Idéal pour une utilisation en combinaison avec les micro-systèmes de polissage 078140 et 078150. Vitesse de rotation recommandée 2000 min-1.