• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

SCD 029-011-030 AP4 IC908 Punte in metallo duro senza fori per il passaggio del refrigerante, 4xD, DIN6537

Codice art.: 5531094
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 5531094
EAN / GTIN 7291075007602
Codice del produttore 5531094
Numero-L L24240 712

Descrizione

Descrizione:

Punte in Metallo Duro, Diametro connessione macchina (DCONMS) 3 mm, Coolant Supply Property (CSP) External, Cutting Direction (HAND) Right Hand, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 2.9 mm, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 2.9 mm, Flute Count (NOF) 2, Length Chip Flute (LCF) 17.4 mm, Length Group 4xD, Length Group 4xD, Overall Length (OAL) 60 mm, Lunghezza utile (LU) 11.6 mm

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 3 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) External
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 2.9 mm
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 2.9 mm
  • Flute Count (NOF) 2
  • Length Chip Flute (LCF) 17.4 mm
  • Length Group 4xD
  • Number of Teeth 2
  • Overall Length (OAL) 60 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Lunghezza stelo (LS) 38.6 mm
  • Tipo di Stelo Round
  • Lunghezza utile (LU) 11.6 mm