• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

PICCO R-MFT60 8-8 L16 IC908 Utensili in metallo duro per foratura, lavorazioni frontale, filettatura e tornitura, sia interne sia esterne, per macchine automatiche

Codice art.: 5530139
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 5530139
EAN / GTIN 7291075182385
Codice del produttore 5530139
Numero-L L24030 644

Descrizione

Descrizione:

Barre Integrali per Barenatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 8 mm, Front End Width (a) 7.9 mm, Functional Length (LF) 43 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 8 mm, Lunghezza utile (LU) 16 mm

Proprietà:

  • Piano centrale (CF) 0.11 mm
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 8 mm
  • Raggio dellinserto (RE) 0.1 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Front End Width (a) 7.9 mm
  • Functional Length (LF) 43 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 8 mm
  • Thread Form Type (THFT) VP60
  • Lunghezza utile (LU) 16 mm