Narzędzia pełnowęglikowe do wiercenia, napawania, toczenia wewnętrznego/zewnętrznego i toczenia gwintów na automatach tokarskich i małych maszynach CNC

Nr art.: 5530139
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 5530139
EAN / GTIN 7291075182385
Numer producenta 5530139
Numer L L24030 644

Opis

Opis:

  • Płytki skrawające pełnowęglikowe, średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 8 mm, szerokość końcówki wiertła (a): 7,9 mm, długość funkcjonalna (LF): 43 mm, odstęp Dmin 8 mm, długość użytkowa (LU): 16 mm

Cecha szcz.:

  • centralna powierzchnia (CF) 0,11 mm
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 8 mm
  • Promień narożnika (RE) 0,1 mm
  • Kierunek (RĘKA) Prawa ręka
  • Szerokość wiertła (a) 7,9 mm
  • Długość funkcjonalna (LF) 43 mm
  • Dmin Odcinanie 8 mm
  • Typ gwintu (THFT) VP60
  • Długość użytkowa (LU) 16 mm