• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Calibro digitale in fibra di carbonio ABS, gambe di misura lunghe 0-1000 mm, IP66

Codice art.: 552-152-10
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Tipo di prodotto Calibro a corsoio da officina

Identificazione e classificazione

Codice articolo 552-152-10
EAN / GTIN 4946368583143
Codice del produttore 552-152-10
Numero-L L40010 5570
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

Questo calibro Digimatic in struttura superleggera con lunghe gambe di misura offre i seguenti vantaggi: La struttura composita super leggera (materiale rinforzato con fibra di carbonio) consente un risparmio di peso fino al 50%. Eccellente resistenza all'acqua e alla polvere IP66. Lettura diretta delle misure interne dal display LCD (valore di offset regolabile). Funzione di preselezione per l'impostazione di un valore di preselezione desiderato.

Proprietà:

  • Allarme di bassa tensione: Sì
  • Spegnimento automatico dopo 20 minuti di inattività: Sì
  • Durata batteria: Circa 5.000 ore.
  • DATA (uscita con cavo) / , HOLD (valore visualizzato): Sì
  • Uscita dati: Sì
  • Valore limite dell’, Errore di misura , E MPE: +/-0,07 mm
  • Valore limite dell’, Errore di misura , S MPE: +/-0,07 mm
  • Dimensioni: 1,74 X 0,49 X 0,08 M
  • Misura interna di: 20,1 mm
  • Max. Velocità di reazione: Senza limiti
  • Campo di misura: 0 - 1,000
  • Modello: CFC-100GL
  • OFFSET: 20,0 mm
  • OFFSET*: 20 mm
  • ORIGINE (punto zero ABS): Sì