• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Digital ABS Kohlefaser-Messschieber, lange Messschenkel 0-1000 mm, IP66

Artikel-Nr.: 552-152-10
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Produktart Werkstattmessschieber

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 552-152-10
EAN / GTIN 4946368583143
Herstellernummer 552-152-10
L-Nummer L40010 5570
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Dieser Digimatic Messschieber in superleichter Bauweise mit langen Messschenkeln, bietet Ihnen die folgenden Vorteile: Durch superleichte Verbundkonstruktion (kohlefaserverstärktes Material) entsteht eine Gewichtseinsparung bis zu 50 %. Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Wasser und Staub IP66. Direktes Auslesen der Innenmessungen vom LCD (Offset-Wert einstellbar). Preset-Funktion zur Einstellung eines gewünschten Vorwahlwertes.

Merkmal:

  • Alarm niedrige Spannung: Ja
  • Automatische Abschaltung nach 20 Min. ohne Funktion: Ja
  • Batterielebensdauer: Ca. 5.000 Std.
  • DATA (Ausgabe mit Kabel) / , HOLD (Anzeigewert): Ja
  • Datenausgabe: Ja
  • Grenzwert der Messabweichung , E MPE: +/-0,07 mm
  • Grenzwert der Messabweichung , S MPE: +/-0,07 mm
  • Größe / Abmessung: 1,74 X 0,49 X 0,08 M
  • Innenmessung von: 20,1 mm
  • Max. Reaktions-, geschwindigkeit: Unbegrenzt
  • Messbereich: 0 - 1,000
  • Modell: CFC-100GL
  • OFFSET: 20,0 mm
  • OFFSET*: 20 mm
  • ORIGIN (ABS Nullpunkt): Ja