Scale a piattaforma con accesso unilaterale con ruote e maniglie R13 5 passi

Codice art.: 55105
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Inclinazione 60 grado
Principio “two hands free” si
Altezza di lavoro 3,2 m
Larghezza superficie di appoggio 0,88 m
Profondità superficie di appoggio 1,58 m
Carico per superficie max. 150 kg
Numero di gradini compresa la piattaforma 5
Profondità gradini 200 mm
Rivestimento gradini alluminio
Altezza 2,2 m
Altezza della piattaforma 1,2 m
Larghezza della piattaforma 600 mm
Profondità della piattaforma 800 mm
Materiale piattaforma alluminio
Orlo ginocchio si
Orlo piede si
Ringhiera piattaforma
Altezza ringhiera piattaforma 1.000 mm
Numero di rotelle / ruote 2 pz.
Diametro esterno ruota/rullo 125 mm
Tipo di prodotto Scala con piattaforma
Accessibilità es. unilaterale
Esecuzione scaletta livello
Es. regolabile in altezza no
Piattaforma presente
A installazione fissa no
Normativa DIN EN 131-7
Portata 150 kg
Es. mobile

Identificazione e classificazione

Codice articolo 55105
EAN / GTIN 4031405551053
Codice del produttore 055105
Numero-L L90110 932
Produttore/persona responsabile MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descrizione

Descrizione:

  • Scale con piattaforma su un solo lato in alluminio
  • Aste per tubi rettangolari stabili
  • gradini profondi 200 mm
  • Piattaforma spaziosa (600 x 800 mm)
  • Con corrimano a due lati, 3 lati, corrimano alto 1.000 mm con ginocchia e battiscopa
  • Due rulli di sollevamento Ø 125 mm e maniglie per un facile movimento da un luogo all'altro
  • Facile montaggio (smontato)
  • I corrimano sono opzionali in conformità alla norma DIN EN 131-7 sui gradini delle scale con un angolo di salita di ≥60°
  • Disponibile in una varietà di versioni a più livelli e piattaforma
  • Carico massimo: 150 kg

Proprietà:

  • Altezza di lavoro: 3200 mm
  • Larghezza area base: 880 mm
  • Lunghezza area base: 1580 mm
  • Altezza: 2200 mm
  • Larghezza colonna: 24 mm
  • Altezza colonna: 57 mm
  • Materiale: Alluminio
  • Max. Portata: 150 kg
  • Installazione richiesta: Da montare con un attrezzo
  • Inclinazione: 60 °
  • Larghezza superiore esterna: 682 mm
  • Larghezza piattaforma: 600 mm
  • Altezza piattaforma: 1200 mm
  • Lunghezza piattaforma: 800 mm
  • Diametro rullo: 125 mm
  • Classe antiscivolo: R13
  • Piattaforma di supporto conteggiata come tavola: Sì
  • Copertura gradino/piattaforma: Rivestimento in corindone
  • Spaziatura gradini/gradini: 240 mm
  • Numero di gradini/pioli: 5 livelli
  • Profondità gradino/gradino: 200 mm
  • Esecuzione fase: Gradini
  • Larghezza esterna inferiore: 910 mm