Escalera de plataforma de acceso unilateral con ruedas y asas Corrundbesch. R13 5 pasos

Número de artículo: 55105
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Desconocido
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
Inclinación 60 grados
Principio «two hands free»
Altura de trabajo 3,2 m
Ancho de la superficie de base 0,88 m
Profundidad base 1,58 m
Carga por superficie máx. 150 kg
Número de escalones, incluida la plataforma 5
Profundidad de los escalones 200 mm
Revestimiento de los escalones aluminio
Altura 2,2 m
Altura de la plataforma 1,2 m
Ancho de la plataforma 600 mm
Profundidad de la plataforma 800 mm
Material de la plataforma aluminio
Barra para rodilla
Barra para pie
Barandilla de plataforma
Altura de la barandilla de la plataforma 1.000 mm
Número de ruedas 2 ud.
Diámetro exterior rueda 125 mm
Tipo de producto Escalera de tarima
Transitabilidad de un lado
Modelo peldaño nivel
Regulable en altura no
Plataforma disponible
Instalación fija no
Norma DIN EN 131-7
Capacidad de carga 150 kg
Móvil

Identificación y clasificación

Número de artículo 55105
EAN / GTIN 4031405551053
Número del fabricante 055105
Número L L90110 932
Fabricante/responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descripción

Descripción:

  • Escaleras de plataforma de un solo lado hechas de aluminio
  • Tubo rectangular estable spars
  • 200 mm pasos profundos
  • Plataforma espaciosa (600 x 800 mm)
  • Con barandilla de dos lados, barandilla de 3 lados, 1.000 mm de altura con rodilla y zócalos
  • Dos rodillos de elevación Ø 125 mm y manijas para facilitar el movimiento de un lugar a otro
  • Fácil montaje (desmontado)
  • Los pasamanos son opcionales de acuerdo con DIN EN 131-7 en escalones de escaleras de plataforma con un ángulo de escalada de ≥60°
  • Disponible en una variedad de versiones escalonadas y de plataforma
  • Carga máxima: 150 kg

Característica:

  • Altura de trabajo: 3200 mm
  • Ancho del área base: 880 mm
  • Longitud del área base: 1580 mm
  • Altura: 2200 mm
  • Ancho de columna: 24 mm
  • Altura de la columna: 57 mm
  • Material: Aluminio
  • Máx. Capacidad de carga: 150 kg
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta
  • Inclinación: 60 °
  • Anchura exterior superior: 682 mm
  • Ancho de plataforma: 600 mm
  • Altura de la plataforma: 1200 mm
  • Longitud de la plataforma: 800 mm
  • Diámetro del rodillo: 125 mm
  • Clase antideslizante: R13
  • Stand plataforma contado como una etapa: Sí
  • Paso/plataforma cubriendo: Recubrimiento de corindón
  • Espaciado escalón/rung: 240 mm
  • Número de pasos/peldaños: 5 niveles
  • Profundidad de paso/peldaño: 200 mm
  • Ejecución de pasos: Escalones
  • Ancho exterior inferior: 910 mm

Productos adecuados