ICP 224 IC908 Cuspide intercambiabile DCN, per acciai legati e al carbonio (materiali ISO P)

Codice art.: 5509130
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 5509130
EAN / GTIN 7291075248968
Codice del produttore 5509130
Numero-L L24050 946

Descrizione

Descrizione:

Inserted Solid Drill Heads, Cutting Diameter (DC) 22.4 mm, Insert Seat Size Code (SSC) 22.0, Point Angle (SIG) 140 Degrees

Proprietà:

  • Diametro della fresa (DC) 22.4 mm
  • Functional Length (LF) 9.37 mm
  • Insert Seat Size Code (SSC) 22.0
  • Spessore inserto (S) 12.76 mm
  • Point Angle (SIG) 140 Degrees
  • Point Length (PL) 3.39 mm