ICP 224 IC908 Vrtalne glave za DCN-svedre

Št. art.: 5509130
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 5509130
EAN/GTIN 7291075248968
Številka proizvajalca 5509130
L-število L24050 946

Opis

Opis:

Modularne vrtalne glave, premer rezalnega roba (DC) 22,4 mm, oznaka velikosti sedeža rezalne ploščice (SSC) 22,0, kot 1. stopnje (SIG) 140 stopinj

Lastnosti:

  • Premer reza (DC) 22,4 mm
  • Funkcionalna dolžina (LF) 9,37 mm
  • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 22,0
  • Debelina rezalnega vložka (s) 12,76 mm
  • Kotnik, 1. Raven (SIG) 140 stopinj
  • Dolžina točke (PL) 3,39 mm