DCN 290-087-38.1A-3D Punte indexabili con fori per il passaggio del refrigerante e codolo con paino di bloccaggio, 3xD

Codice art.: 3260107
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Tipo di prodotto Punta a inserti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3260107
EAN / GTIN 7291075292725
Codice del produttore 3260107
Numero-L L24040 307

Descrizione

Descrizione:

Inserted Drill Bodies ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1-1/2″ ,Cutting Diameter (DC) 1.142″ ,Insert Seat Size Code (SSC) 29.0 ,Overall Length (OAL) 7.9″ ,Usable Length (LU) 3.63″

Proprietà:

  • Body Diameter Reduced (BDRED): 1.968″
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1-1/2″
  • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC): 1.142″
  • Diametro massimo della fresa (DCX): 1.177″
  • Diametro minimo di taglio (DCN): 1.142″
  • Decimale Equivalente: 1.142″
  • Diametro flangia (DF): 1.968″
  • Functional Length (LF): 5.012″
  • Insert Seat Size Code (SSC): 29.0
  • Length Group: 3xD
  • Master Insert Identification (MIID): ICP 290
  • Overall Length (OAL): 7.9″
  • Point Length (PL): 0.208″
  • Lunghezza sporgenza (LPR): 5.22″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Lunghezza stelo (LS): 2.68″
  • Tipo di Stelo: Weldon
  • Lunghezza utile (LU): 3.63″

Prodotti correlati

Inserti

Della stessa serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Visualizza tutto