Punta di marcatura

Codice art.: 550475
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
Diametro D1 3 mm
Raggio R1 1 mm
Esecuzione Forma diritta
Lunghezza punta L2 53,5 mm
Tipo di prodotto Ago
Materiale acciaio legato

Identificazione e classificazione

Codice articolo 550475
EAN / GTIN 4020772000493
Codice del produttore 550475
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Ago marcatore, adatto per AMF-Marker grande N. 1560 ML.

Proprietà:

  • Ago: MLN-90R10 Ex01
  • D1: 3 mm
  • L1: 53,5 mm
  • L2: 0,1 mm
  • R1: 1,0 mm
  • Peso: 5 g