Značkovací jehla

Artiklové číslo: 550475
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Průměr D1 3 mm
Poloměr R1 1 mm
Provedení Rovné
Délka hrotu L2 53,5 mm
Druh produktu Jehla
Materiál ušlechtilá ocel

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 550475
EAN / GTIN 4020772000493
Číslo výrobce 550475
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Značkovací jehla, vhodná pro AMF-Marker Large No. 1560ml.

Charakteristika:

  • Jehla: MLN-90R10 Ex01
  • D1: 3 mm
  • L1: 53,5 mm
  • L2: 0,1 mm
  • R1: 1,0 mm
  • Hmotnost: 5 g