• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Markiernadel

Artikel-Nr.: 550475
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Durchmesser D1 3 mm
Radius R1 1 mm
Ausführung gerade
Länge Spitze L2 53,5 mm
Produktart Nadel
Material Edelstahl

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 550475
EAN / GTIN 4020772000493
Herstellernummer 550475
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Markiernadel, passend für AMF-Marker Large Nr. 1560ML.

Merkmal:

  • Nadel: MLN-90R10 Ex01
  • D1: 3 mm
  • L1: 53,5 mm
  • L2: 0,1 mm
  • R1: 1,0 mm
  • Gewicht: 5 g