WBMT 060102L IC354 Inserti trigonali positivi, con spoglia piana rettificata positiva a 5°, per finitura.

Codice art.: 5503038
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie ISOTURN
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 5503038
EAN / GTIN 7291075079753
Codice del produttore 5503038
Numero-L L23950 252

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Tornitura, Tipo di Formatruciolo T, Raggio dellinserto (RE) 0.2 mm, Cutting Direction (HAND) Left Hand, Lunghezza tagliente (L) 2.18 mm, Diametro inscritto (IC) 3.97 mm, Spessore inserto (S) 1.59 mm

Proprietà:

  • Tipo di Formatruciolo T
  • Clearance Angle Major (AN) 5 Degrees
  • Raggio dellinserto (RE) 0.2 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Lunghezza tagliente (L) 2.18 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 2 mm
  • Diametro inscritto (IC) 3.97 mm
  • Spessore inserto (S) 1.59 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.15 mm/rev
  • Min D.O.C. 0.4 mm
  • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.1 mm/rev

Prodotti correlati

Portautensili