WBMT 060102L IC354 Positive trigon Insert for Miniature Boring Bars.

Artikelnummer: 5503038
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie ISOTURN
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5503038
EAN/GTIN 7291075079753
Nummer fabrikant 5503038
L-nummer L23950 252

Omschrijving

Omschrijving:

WSP - draaien/groeven, spaanvormer T, hoekradius (RE) 0,2 mm, richting (HAND) links, snijlengte (L) 2,18 mm, diameter binnencirkel (IC) 3,97 mm, dikte snijelement (S) 1,59 mm

Kenmerk:

  • Spanformer T
  • Hoofdvrijloophoek (AN) 5 graden
  • Hoekradius (RE) 0,2 mm
  • Richting (HAND) links
  • Lengte mes (L) 2,18 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 2 mm
  • Diameter incirkel (IC) 3,97 mm
  • Snijplaat dikte (S) 1,59 mm
  • Maximale voeding 0,15 mm/omw
  • Min. Zaagdiepte 0,4 mm
  • Min. Rotatie-voeding (ft(min)) 0,1 mm/omw

Geschikte producten

Gereedschapshouder