WBMT 060102L IC354 Pozitivna obračalna rezilna ploščica Trigon s 5-stopinjskim prostim kotom in brušeno šablono za odrezke za končno obdelavo

Št. art.: 5503038
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija ISOTURN
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5503038
EAN/GTIN 7291075079753
Številka proizvajalca 5503038
L-število L23950 252

Opis

Opis:

WSP - struženje/rezanje utorov, oblikovalec trsk T, polmer vogala (RE) 0,2 mm, smer (HAND) leva, dolžina rezalnega roba (L) 2,18 mm, premer notranjega kroga (IC) 3,97 mm, debelina rezalne ploščice (S) 1,59 mm

Lastnosti:

  • Spanformer T
  • Glavni kot odmika (AN) 5 stopinj
  • Kotni polmer (RE) 0,2 mm
  • Smer (levo)
  • Dolžina rezalnega roba (L) 2,18 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 2 mm
  • Premer Incircle (IC) 3,97 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 1,59 mm
  • Največja vrednost podajanje 0,15 mm/vrt
  • Najm. Globina reza 0,4 mm
  • Najm. Obračanje podajanje (ft(min)) 0,1 mm/vrt

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja