• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

Ganasce della morsa in alluminio 115 mm

Codice art.: 550-115
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Larghezza ganasce 115 mm
Ganasce intercambiabili si
Materiale alluminio
Tipo di prodotto Morsa a vite non specificata

Identificazione e classificazione

Codice articolo 550-115
EAN / GTIN 4027474610104
Codice del produttore 550-115
Numero-L L80010 103103
Produttore/persona responsabile Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Descrizione

Descrizione:

  • Le morse in alluminio possono essere combinate con le serie 520, 525 e 530, rendendole più durevoli e robuste. L'alluminio permette anche di bloccare delicatamente pezzi di lavorazione sensibili.
  • Materiale di alta qualità e facile montaggio
  • Le ganasce di serraggio del ″Schraubstock″ sono la parte più sollecitata del ″Schraubstock″ - le ganasce di protezione non solo proteggono il ″Schraubstock″, ma anche i pezzi serrati.

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio per utensili
  • Lunghezza totale [mm]: 115 mm
  • Lunghezza totale [pollici]: 4 1/2
  • Capacità di distribuzione mondiale data: Sì (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)