• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubstockbacken Aluminium 115 mm

Artikel-Nr.: 550-115
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
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
Backenbreite 115 mm
Backen auswechselbar ja
Material Aluminium
Produktart Schraubstock unspezifiziert

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 550-115
EAN / GTIN 4027474610104
Herstellernummer 550-115
L-Nummer L80010 103103
Hersteller/verantwortliche Person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die aus Aluminium bestehenden Schraubstockbacken können gemeinsam mit den Baureihen 520, 525 und 530 kombiniert werden, um diese langlebiger und robuster zu machen. Durch das Aluminium können auch empfindliche Werkstücke schonend eingespannt werden.
  • Hochwertiges Material und einfache Montage
  • Die Schraubstock-Klemmbacken sind das am stärksten beanspruchte Teil des Schraubstocks – Schutzbacken schützen nicht nur den Schraubstock, sondern auch die eingespannten Werkstücke

Merkmal:

  • Material: Werkzeugstahl
  • Gesamtlänge [mm]: 115 mm
  • Gesamtlänge [inch]: 4 1/2