{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Passaggio interno del lubrorefrigerante | No | |
| Lubrorefrigerante | sì | |
| A umido min. | idonea | |
| Serie | GARANT Master Steel | |
| A umido max. | idonea | |
| Denominazione originale prodotto | HM-Frässtiftsortiment STEEL Cut | |
| Posizione delle interfacce | Lato macchina | |
| Tipo di attacco | Codolo cilindrico | |
| Versione attacco | sistema metrico | |
| Dimensione attacco, metrica | 6 mm | |
| Lavorazione a secco | idonea | |
| Diametro codolo | 6 mm | |
| Imballaggio | Valigetta in plastica | |
| Olio | idonea | |
| Aria | idonea | |
| Materiale da taglio | VHM | |
| Gruppo di truciolabilità | P (acciaio) | |
| Rivestimento | AlCrN | |
| Direzione delle spire | destra | |
| Passo dei taglienti | es. Regolare | |
| Tipo di dentatura | Dentatura alternata | |
| Grado di finezza della dentatura | es. grossa | |
| Interfaccia | Attacco 1 | |
| Direzione di taglio | Tagliente destro | |
| Esecuzione utensile | Metallo duro integrale | |
| Normativa | DIN 8033 | |
| Tipi di lavorazione | Fresatura a profilare (fresatura per stampi) | |
| Collarino colorato | Senza | |
| Strategia di truciolatura | HPC | |
| Tipo di prodotto | Fresa rotativa |
| Codice articolo | 547405 5 | |
| EAN / GTIN | 4062406774479 | |
| Codice del produttore | 547405 5 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |