• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Juego de fresas con mango revestidas GARANT Master Steel − basto, 5 piezas, HM AlCrN, Número de fresas con mango: 5

Número de artículo: 547405 5
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
31 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de fresas con mango Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Número de piezas 5 ud.
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento, Punto de separación 1 Mango cilíndrico
Diámetro del mango DS 6 mm
Serie GARANT Master Steel
Embalaje Maletín
Material de corte MD
Grupo de arranque de virutas H (materiales duros); K (hierro fundido); P (acero)
Grado de finura de dentado basto/a
Recubrimiento AlCrN
Interfaz Punto de separación 1
Tipo de producto Fresa con mango
Contenido Juego / surtido

Identificación y clasificación

Número de artículo 547405 5
EAN / GTIN 4062406774479
Número del fabricante 547405 5
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
GG (G)
 

Descripción

Ejecución:

La innovadora forma geométrica del diente permite una potencia de arranque de viruta muy elevada al mismo tiempo que una marcha suave y una buena capacidad de guiado. Gracias a la óptima formación de viruta (sin virutas afiladas) se alcanza una elevada calidad en la superficie. ⌀ mango 6 mm.
La innovadora geometría dentada de nuevo desarrollo permite una elevada potencia de arranque de viruta y, al mismo tiempo, una marcha extremadamente estable y una excelente capacidad de guiado. Gracias a la óptima formación de viruta (sin virutas afiladas) se obtiene una elevada calidad de la superficie en aplicaciones de desbastado y acabado.
Con revestimiento de alto rendimiento para una duración superior, menor aportación de calor, mejor evacuación de viruta.
  • Eliminación elevada de material.
  • Movimiento estable.
  • Revestimiento de alto rendimiento para una reducida solicitación térmica, durabilidad más larga, evacuación de viruta mejorada.
  • El sustrato más moderno optimizado para materiales de acero.
  • Duración extrema.

Las fresas pequeñas con mango cilíndrico GARANT se fabrican exclusivamente con clases de metal duro de alto rendimiento con elevada tenacidad y estabilidad máxima de aristas de corte mediante las máquinas CNC más modernas. El mango está compuesto de acero cuando el diámetro de la cabeza es mayor que el diámetro del mango; en caso contrario, está compuesto de metal duro.
Surtido de fresas de mango de MD STEEL Cut con variantes de forma corrientes.

Aplicación:

Optimizado para el mecanizado de acero y fundición de acero.
Adecuado para las aplicaciones manuales o de robots industriales de todos los materiales de acero. Para desbarbar, matar cantos, enlucir, y mecanizado cordones de soldadura, así como superficies.

Volumen de suministro:

1 ud. n.º 547400 de cada tam. A1225; C1225; D1210; G1225; F1225

Nota:

Materiales con mala conductividad térmica: reducir el número de revoluciones para evitar la coloración azul de la fresa con mango y el lubricado.