• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Set ştifturi de frezare cu strat de acoperire GARANT Master Steel − dur, 5 piese, carbură AlCrN, Număr de freze şlefuire: 5

Cod articol.: 547405 5
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
31 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de freze şlefuire Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de piese 5 buc.
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere, Punct de separare nr. 1 Coadă cilindrică
Diametrul cozii DS 6 mm
Serie GARANT Master Steel
Ambalaj serviete
Material tăiș Carbură
Grupa de aşchiere H (materiale tari); K (fontă); P (oţel)
Grad de fineţe a danturii grosier
Strat de acoperire AlCrN
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Tip produs Freză şlefuire
Cuprins Set / sortiment

Identificare și clasificare

Cod articol 547405 5
EAN / GTIN 4062406774479
Număr producător 547405 5
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
GG(G)
 

Descriere

Execuţie:

Geometria inovatoare a dinţilor permite o rată foarte înaltă de aşchiere având în acelaşi timp o funcţionare silenţioasă şi capacitate foarte bună de ghidare. Datorită formării optime a aşchiilor (fără aşchii ascuţite), se atinge o calitate înaltă a suprafeţei. ⌀ cozii 6 mm.
Noua geometrie inovatoare a dinţilor permite o rată foarte înaltă de aşchiere, având în acelaşi timp o funcţionare cu totul silenţioasă şi capacitate bună de ghidare. Datorită formării optime a aşchiilor (fără aşchii ascuţite), se atinge o calitate înaltă a suprafeţei la operaţiunile de degroşare şi de finisare.
Cu strat de acoperire ultraperformant, pentru o durabilitate mai mare, mai puţină căldură produsă, evacuare mai bună a aşchiilor.
  • Rată mare de îndepărtare a materialului.
  • Funcţionare silenţioasă.
  • Strat de acoperire ultraperformant pentru solicitare termică redusă, durabilitate crescută, evacuare mai bună a aşchiilor.
  • Substrat modern optimizat pentru oţeluri.
  • durabilitate extrem de mare.

Frezele de şlefuire GARANT sunt realizate din metale dure de mare putere, cu tenacitate ridicată şi stabilitate deosebită a muchiilor de tăiere exclusiv pe cele mai moderne maşini CNC. Coada este realizată din oţel, dacă diametrul capului este mai mare decât diametrul cozii, în caz contrar este realizată din HM.
Gamă de freze de şlefuit STEEL Cut din carbură, cu variante de forme obişnuite.

Aplicaţie:

Optimizare pentru prelucrarea oţelului şi a oţelului turnat.
Recomandat atât la utilizarea manuală cât şi la roboţi industriali, pentru aproape toate oţelurile. Pentru debavurare, tăierea muchiilor, curăţare, prelucrarea cordonului de sudură şi pentru prelucrarea suprafeţelor.

Livrare:

Câte 1 buc. Cod 547400 Ref. A1225; C1225; D1210; G1225; F1225.

Notă:

Materiale cu conductivitate termică redusă; reduceţi turaţia pentru a evita înalbăstrirea şi pătarea frezei de şlefuire.