{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Posizione delle interfacce | Lato macchina | |
| Tipo di attacco | Codolo cilindrico | |
| Diametro codolo DS | 6 mm | |
| Materiale da taglio | HM | |
| Diametro tagliente Dc | 10 mm | |
| Lunghezza della testina L3 | 20 mm | |
| Gruppo di numeri dei taglienti | Z7 | |
| Fresa rotativa, taglio con impronta | Con dentatura frontale | |
| Stampo fresa rotativa | Fresa rotativa cilindrica | |
| Tipo di dentatura | Dentatura alternata | |
| Grado di finezza della dentatura | es. media | |
| Rivestimento | TiAlN | |
| Interfaccia | Attacco 1 | |
| Lunghezza complessiva L | 60 mm | |
| Esecuzione utensile | Metallo duro integrale | |
| Tipo di prodotto | Fresa rotativa |
| Codice articolo | 540260 AS1020 | |
| EAN / GTIN | 4027497455843 | |
| Produttore/persona responsabile | LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 Engelskirchen, Deutschland, www.lukas-erzett.de |