• Un supplément a été ajouté au prix de cet article.
    • Dernière chance ! Seuls quelques articles sont disponibles et bientôt plus dans notre assortiment.

Fraise rotative revêtue Z7 − moyenne, denture croisée, Carbure TiAIN, Type: AS1020

Réf.: 540260 AS1020
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
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Diamètre de queue DS 6 mm
Nuance de coupe Carbure
Diamètre des dents Dc 10 mm
longueur tête L3 20 mm
Groupe du nombre de dents Z7
Fraise rotative, empreinte sur les surfaces frontales avec coupe en bout
forme de fraise rotative fraise rotative cylindrique
type de denture denture croisée
degré de finesse de la denture type moyen
Revêtement TiAlN
Interface interface 1
Longueur totale L 60 mm
Exécution outil carbure plein
type de produit fraise rotative

Identification et classification

Référence article 540260 AS1020
EAN / GTIN 4027497455843
Fabricant/personne responsable LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 Engelskirchen, Deutschland, www.lukas-erzett.de

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 
Uni
 

Description

Exécution:

Queue ⌀ 6 mm.
Les fraises rotatives LUKAS sont fabriquées exclusivement sur les machines CNC les plus modernes à partir de types de carbure hautes performances et de grande ténacité avec une très bonne stabilité des angles de coupe. La queue est en acier, si le diamètre de la tête est supérieur à celui de la queue, sinon en carbure.
Revêtement supplémentaire en TiAlN pour une durée de vie et une résistance à la chaleur accrues.
Pour contraintes thermiques et mécaniques élevées (Heavy Duty).
Forme cylindrique (ZYAS), avec coupe en bout.

Utilisation:

Adaptées à la quasi-totalité des matériaux, tant pour les travaux manuels que pour ceux impliquant des robots industriels. Pour l’ébarbage, la coupe d’arêtes, l’enduisage, l’usinage de soudures et de surfaces planes.