• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Scala lineare AT113 100 mm

Codice art.: 539-201-40
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Videomicroscopio di misura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 539-201-40
EAN / GTIN 4946368575735
Codice del produttore 539-201-40
Numero-L L40700 962
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

Design compatto per uno spazio di installazione limitato. Scala in vetro, punto zero non codificato. Coefficiente di espansione (8 ± 1)x 10. -6./K. -1. Linea di segnale blindata per il collegamento al contatore.

Proprietà:

  • Vecchio numero di articolo: 539-201-10
  • Segnale di uscita: Due segnali sinusoidali sfasati di 90º
  • Lunghezza effettiva: 100 mm
  • Accuratezza: Modello ad alta precisione , (3+3L/1000) µm , L = campo di misura (mm)
  • Dimensioni: 0,41 X 0,13 X 0,15 M
  • Lunghezza del cavo: 3,5
  • Max. velocità di avanzamento: 120 m/min
  • Modello: AT113-100F
  • punti di riferimento: 50 mm
  • Grado di protezione: IP53
  • periodo di segnale: 20