Scară liniară AT113 100 mm

Cod articol: 539-201-40
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
Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Tip produs Microscop video

Identificare și clasificare

Cod articol 539-201-40
EAN / GTIN 4946368575735
Număr producător 539-201-40
L-Număr L40700 962
Producător/responsabil Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descriere

Descriere:

Design compact pentru un spațiu de instalare limitat. Scară de sticlă, punctul zero nu este codificat. Coeficient de dilatare (8 ± 1)x 10. -6. /K. -1. Linie de semnal blindată pentru conectarea la contor.

Caracteristică:

  • Numărul vechi al articolului: 539-201-10
  • Semnal de ieşire: Două semnale sinusoidale decalate în fază cu 90º
  • Lungimea efectivă: 100 mm
  • Precizie: Model de înaltă precizie , (3+3L/1000) µm , L = domeniu de măsurare (mm)
  • Mărime / Dimensiune: 0,41 X 0,13 X 0,15 M
  • Lungimea cablului: 3,5
  • Max. viteza de deplasare: 120 m/min
  • Model: AT113-100F
  • puncte de referință: 50 mm
  • Tip de protecţie: IP53
  • perioadă de semnal: 20

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă