• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Scala lineare AT103 6000 mm

Codice art.: 539-154-30
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Tipo di prodotto Riga ottica

Identificazione e classificazione

Codice articolo 539-154-30
EAN / GTIN 4946368584416
Codice del produttore 539-154-30
Numero-L L40010 5587
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

Un misuratore di lunghezza con una maggiore resistenza alle vibrazioni e una maggiore durata. Questa versione dell'AT 103 offre i seguenti vantaggi: L'innovativo labbro di tenuta in gomma tiene lontani gli agenti contaminanti. Per un funzionamento sicuro in ambienti difficili, viene utilizzata una linea di segnale blindata per il collegamento al misuratore. La linea di segnale può essere collegata al lato destro o sinistro del misuratore.

Proprietà:

  • Vecchio numero di articolo: 539-154
  • Segnale di uscita: Due segnali sinusoidali sfasati di 90º
  • Lunghezza effettiva: 6000 mm
  • Accuratezza: 100 - 3000 mm , (5+5L/1000) µm , 3250 - 6000 mm , (5+8L/1000) µm , L = campo di misura (mm)
  • Dimensioni: 6,58 X 0,18 X 0,23 M
  • Lunghezza del cavo: 15
  • Max. velocità di avanzamento: 50 m/min.
  • Modello: AT103-6000
  • punti di riferimento: 50 mm
  • Grado di protezione: IP-53
  • periodo di segnale: 20