Báscula lineal AT103 6000 mm

N.º do artigo: 539-154-30
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
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Tipo de produto Regla graduada manual

Identificação e classificação

Número do artigo 539-154-30
EAN/GTIN 4946368584416
Número do fabricante 539-154-30
Número L L40010 5587
Fabricante/responsável Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrição

Descrição:

Un medidor de longitud con mayor resistencia a las vibraciones y durabilidad. Esta versión del AT 103 ofrece las siguientes ventajas: Los innovadores labios de estanqueidad de goma impiden la entrada de contaminantes. Para un funcionamiento seguro en entornos difíciles, se utiliza una línea de señal blindada para la conexión al medidor. La línea de señal puede conectarse a la derecha o a la izquierda del medidor.

Característica:

Temperatura de funcionamiento: 0ºC a 45ºC
Precisión: 100 - 3000 mm (5+5L/1000) µm 3250 - 6000 mm (5+8L/1000) µm L = Rango de medición (mm)
Alimentación: 5 V CC ± 10%