Calibro a corsoio con braccio di misura regolabile, 0-300 mm, 0,05 mm, metrico

Codice art.: 536-103
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Calibro a corsoio da officina

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 536-103
EAN / GTIN 4946368111049
Codice del produttore 536-103
Numero-L L40010 194

Descrizione

Descrizione:

Con questo calibro disassato è possibile misurare pezzi graduati e offre i seguenti vantaggi: La ganascia di misura montata può essere regolata per facilitare la misurazione di sezioni graduate e pezzi di difficile accesso.

Proprietà:

Digitale/analogico: Analogico
Campo di misura: 0 - 300
Campo di misura: 0-300 mm
Valore di graduazione: 0,05 mm
Valore limite della deviazione di misura E MPE: ±0,08 mm
Massa: 800
Pollici/metrico: Metrico
Contenuto della fornitura: In una scatola