Calibre Vernier con brazo de medición ajustable, 0-300 mm, 0.05 mm, métrico

Número de artículo: 536-103
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Pie de rey para taller

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 536-103
EAN / GTIN 4946368111049
Número del fabricante 536-103
Número L L40010 194

Descripción

Descripción:

Con este calibre descentrado puede medir piezas de trabajo graduadas y ofrece las siguientes ventajas: La mordaza de medición montada se puede ajustar para facilitar la medición de secciones graduadas y piezas de trabajo de difícil acceso.

Característica:

Digital/Analógico: Analógico
Rango de medición: 0 - 300
Rango de medición: 0-300 mm
Valor de graduación: 0,05 mm
Valor límite de la desviación de la medición E MPE: ±0,08 mm
Masa: 800
Pulgada/métrica: Métrica
Volumen de suministro: En una caja