Posuvné měřítko, s nastavitelným měřicím ramenem 0-300 mm ocel, 0.05 mm ocel, metrické

Artiklové číslo: 536-103
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
Druh produktu Dílenské posuvné měřítko

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 536-103
EAN / GTIN 4946368111049
Číslo výrobce 536-103
L-číslo L40010 194

Popis

Popis:

posuvné měřítko s pohyblivým měřicí rameno nabízí následující výhody: Pohyblivý měřicí rameno, umožňuje měření stupňovitých obrobků a obtížně přístupných míst.

Charakteristika:

Digitální/analogové: Analogové
Rozsah měření: 0 - 300
Rozsah měření: 0-300 mm
Hodnota odstupňování: 0,05 mm
Mezní hodnota odchylky měření E MPE: ±0,08 mm
Hmotnost: 800
Palcová/metrická: Metrická
Rozsah dodávky: V krabici