Avvitatore a vite reversibile a trasmissione diretta

Codice art.: 53475
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
Codice articolo 53475
EAN / GTIN 0616026534759
Codice del produttore 53475
Produttore/persona responsabile Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Descrizione

Descrizione:

  • Trapano pneumatico da 0,5 hp (373 W), con rotazione in avanti e all’indietro, disponibile in quattro velocità (450, 950, 1.800 e 3.700 giri/min)
  • Regolare la coppia di azionamento modulando la pressione sul grilletto oppure utilizzare il Flow Control 95745.
  • È dotato di un mandrino a sgancio rapido con attacco esagonale da 1/4″, compatibile con punte elettriche esagonali da 1/4″ (non incluse).
  • Alloggiamento in alluminio per una maggiore resistenza. Impugnatura termoisolante dal design ergonomico e con superficie ruvida al tatto. Cilindro con alimentazione laterale per coppia elevata. Mandrino a sgancio rapido integrato per punte esagonali da 1/4″ (6 mm). Blocco della leva di retromarcia per evitare l’innesto accidentale.
  • Garanzia a vita, prodotto negli Stati Uniti; ideale per l’impiego nei settori della lavorazione dei metalli, della lavorazione del legno, nautico e aerospaziale.

Proprietà:

  • Tipo di vuoto: [Non sottovuoto]
  • HP: 0,5 hp
  • Max. RPM: 1800
  • Tipo di scarico: Posteriore
  • Filettatura della presa d’aria: 1/4″ NPT
  • Altezza (mm): 145 mm
  • Lunghezza (mm): 165 mm
  • Peso (kg): 1,17 kg