Skruetrækker med direkte drev og vendbar skruemekanisme

Art.-nr.: 53475
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
Artikelnummer 53475
EAN/GTIN 0616026534759
Producentnummer 53475
Producent/ansvarlig person Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • .5 hp (373 W) trykluftboremaskine, der kan køre både fremad og bagud, fås i fire hastigheder (450, 950, 1.800 og 3.700 omdrejninger pr. minut)
  • Reguler drejningsmomentet ved at justere udløseren, eller brug Flow Control 95745.
  • Udstyret med en 1/4″ sekskantet hurtigskift-spændepatron til brug med 1/4″ sekskantede el-bits (medfølger ikke).
  • Aluminiumskabinet for øget holdbarhed. Varmeisoleret håndtag med taktil, ergonomisk design. Cylinder med sideindføring til højt drejningsmoment. Integreret hurtigskift-spændetang til 1/4″ (6 mm) sekskantbits. Låsning af bakgear-håndtaget for at undgå utilsigtet aktivering.
  • Livstidsgaranti, fremstillet i USA; ideel til brug inden for metalbearbejdning, træbearbejdning, skibs- og luftfartsindustrien.

Egenskab:

  • Vakuumtype: [Ikke-vakuum]
  • HP: 0,5 hk
  • Maks. RPM: 1800
  • Udstødningstype: Bag
  • Gevind til luftindtag: 1/4″ NPT
  • Højde (mm): 145 mm
  • Længde (mm): 165 mm
  • Vægt (kg): 1,17 kg