Levigatrice a disco verticale con diametro di 7″ (178 mm)

Codice art.: 53253
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
Codice articolo 53253
EAN / GTIN 0616026532533
Codice del produttore 53253
Produttore/persona responsabile Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Descrizione

Descrizione:

  • Le levigatrici a disco verticali Dynabrade da 7″ (178 mm) di diametro sono ideali per la levigatura dei seguenti materiali o per le seguenti applicazioni: lamiera, fibra di vetro, materiali compositi, fibra di carbonio; sbavatura di parti metalliche, trattamento superficiale, rimozione della finitura di fresatura dall’alluminio, rimozione di vernice e ruggine.
  • Il motore pneumatico controllato dal regolatore mantiene costante il numero di giri dell’utensile anche sotto carico elevato. La funzione di spegnimento in caso di velocità eccessiva garantisce la massima sicurezza dell’operatore. Il motore è senza ingranaggi e presenta un numero inferiore di parti soggette a usura, garantendo una manutenzione ridotta e tempi di fermo macchina più brevi.
  • L’impugnatura isolata dell’utensile riduce al minimo il passaggio dell’aria fredda alla mano. La posizione dell’impugnatura è regolabile per garantire il massimo comfort all’operatore. Tutti i modelli sono dotati di leva dell’acceleratore con blocco di sicurezza. Per ottenere le massime prestazioni, si consiglia di utilizzare il tubo dell’aria opzionale 95870 da 1/2″ (13 mm) di diametro.
  • Ogni modello include il cuscinetto di ricambio 50283, con un diametro di 7″ (178 mm). Copre una superficie maggiore in meno tempo! Il platorello è compatibile con dischi abrasivi da 7″ (178 mm) di diametro con foro centrale da 7/8″ (22,23 mm), venduti separatamente.
  • Il platorello è compatibile con dischi abrasivi da 7″ (178 mm) di diametro con foro centrale da 7/8″ (22,23 mm), venduti separatamente.

Proprietà:

  • Tipo di vuoto: [Non sottovuoto]
  • HP: 2 hp
  • Max. RPM: 8500
  • Tipo di scarico: Lato
  • Filettatura della presa d’aria: 1/2″ NPT
  • Altezza (mm): 147 mm
  • Lunghezza (mm): 239 mm
  • Larghezza (mm): 51 mm
  • Peso (kg): 3,58 kg