Mașină de șlefuit cu disc vertical, cu diametrul de 7″ (178 mm)

Cod articol.: 53253
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
Cod articol 53253
EAN / GTIN 0616026532533
Număr producător 53253
Producător/responsabil Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Descriere

Descriere:

  • Mașinile de șlefuit cu disc vertical Dynabrade cu diametrul de 7″ (178 mm) sunt ideale pentru șlefuirea următoarelor materiale sau în următoarele aplicații: tablă, fibră de sticlă, materiale compozite, șlefuirea fibrei de carbon, debavurarea pieselor metalice, pregătirea suprafețelor, îndepărtarea finisajului de fabrică de pe aluminiu, îndepărtarea vopselei și a ruginii.
  • Motorul pneumatic controlat de regulator menține turația sculei chiar și la sarcini mari. Funcția de oprire în caz de depășire a vitezei asigură siguranța maximă a operatorului. Motorul este fără angrenaje și are mai puține piese supuse uzurii, ceea ce asigură o întreținere redusă și mai puține perioade de nefuncționare.
  • Mânerul izolat al sculei reduce la minimum transmiterea aerului rece către mână. Poziția mânerului este reglabilă pentru confortul operatorului. Toate modelele sunt echipate cu manetă de accelerație cu blocare de siguranță. Pentru performanțe optime, se recomandă utilizarea furtunului de aer opțional 95870 cu diametrul de 1/2″ (13 mm).
  • Fiecare model include tamponul de rezervă 50283, cu diametrul de 7″ (178 mm). Acoperă o suprafață mai mare într-un timp mai scurt! Suportul este compatibil cu discuri abrazive cu diametrul de 7″ (178 mm) și orificiu central de 7/8″ (22,23 mm), comercializate separat.
  • Suportul este compatibil cu discuri abrazive cu diametrul de 7″ (178 mm) și orificiu central de 7/8″ (22,23 mm), comercializate separat.

Caracteristică:

  • Tipul de vid: [Fără vid]
  • HP: 2 hp
  • Max. RPM: 8500
  • Tipul sistemului de evacuare: Lateral
  • Filetul de admisie a aerului: 1/2″ NPT
  • Înălțime (mm): 147 mm
  • Lungime (mm): 239 mm
  • Lățime (mm): 51 mm
  • Greutate (kg): 3,58 kg